ワイヤーブラシホイール(ストレート80)

ワイヤーブラシホイール(ストレート80) - ヤナセ(柳瀬)

冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。

外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24696403ST80SB
49,500
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする