ヤナセ(柳瀬)
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24696534
TOF40104
(静止時)40、(回転時)52
10
15000
#60
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696543
TOF40105
(静止時)40、(回転時)52
10
15000
#80
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696552
TOF40107
(静止時)40、(回転時)52
10
15000
#120
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696568
TOF401010
(静止時)40、(回転時)52
10
15000
#240
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696577
TOF40254
(静止時)40、(回転時)52
25
15000
#60
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696586
TOF40255
(静止時)40、(回転時)52
25
15000
#80
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696595
TOF40257
(静止時)40、(回転時)52
25
15000
#120
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696604
TOF402510
(静止時)40、(回転時)52
25
15000
#240
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696613
TOF504
(静止時)50、(回転時)67
10
15000
#60
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696622
TOF505
(静止時)50、(回転時)67
10
15000
#80
¥
12,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696638
TOF507
(静止時)50、(回転時)67
10
15000
#120
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696647
TOF5010
(静止時)50、(回転時)67
10
15000
#240
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696656
TOF50254
(静止時)50、(回転時)65
25
15000
#60
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696665
TOF50255
(静止時)50、(回転時)65
25
15000
#80
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696674
TOF50257
(静止時)50、(回転時)65
25
15000
#120
¥
14,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696683
TOF502510
(静止時)50、(回転時)65
25
15000
#240
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696412
TOF204
(静止時)20、(回転時)26
5
20000
#60
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696428
TOF205
(静止時)20、(回転時)26
5
20000
#80
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696437
TOF207
(静止時)20、(回転時)26
5
20000
#120
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696446
TOF2010
(静止時)20、(回転時)26
5
20000
#240
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696455
TOF254
(静止時)25、(回転時)35
5
20000
#60
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696464
TOF255
(静止時)25、(回転時)35
5
20000
#80
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696473
TOF257
(静止時)25、(回転時)35
5
20000
#120
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696482
TOF2510
(静止時)25、(回転時)35
5
20000
#240
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696498
TOF404
(静止時)40、(回転時)52
5
15000
#60
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696507
TOF405
(静止時)40、(回転時)52
5
15000
#80
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696516
TOF407
(静止時)40、(回転時)52
5
15000
#120
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24696525
TOF4010
(静止時)40、(回転時)52
5
15000
#240
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】ワンタッチ軸付トッポ 着脱カンタン、ワンタッチ!
参考になった