曜日別特売

ワンタッチ軸付フラップホイール

ワンタッチ軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24696692UFN25253A31箱(10個)25325#4020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696708UFN25253A41箱(10個)25325#6020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696717UFN25253A51箱(10個)25325#8020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696726UFN25253A71箱(10個)25325#12020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696735UFN25253A91箱(10個)25325#18020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696744UFN25253A101箱(10個)25325#24020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696753UFN25253A121箱(10個)25325#40020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696762UFN30253A31箱(10個)30325#4020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696778UFN30253A41箱(10個)30325#6020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696787UFN30253A51箱(10個)30325#8020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696796UFN30253A71箱(10個)30325#12020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696805UFN30253A91箱(10個)30325#18020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696814UFN30253A101箱(10個)30325#24020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696823UFN30253A121箱(10個)30325#40020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696832UFN2525A31箱(10個)25625#4020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696848UFN2525A41箱(10個)25625#6020000
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24696857UFN2525A51箱(10個)25625#8020000
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696866UFN2525A71箱(10個)25625#12020000
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696875UFN2525A91箱(10個)25625#18020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696884UFN2525A101箱(10個)25625#24020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696893UFN2525A121箱(10個)25625#40020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696902UFN3025A31箱(10個)30625#4020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696918UFN3025A41箱(10個)30625#6020000
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696927UFN3025A51箱(10個)30625#8020000
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696936UFN3025A71箱(10個)30625#12020000
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
24696945UFN3025A91箱(10個)30625#18020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696954UFN3025A101箱(10個)30625#24020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696963UFN3025A121箱(10個)30625#40020000
8,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696972UFN4025A31箱(10個)40625#4020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696988UFN4025A41箱(10個)40625#6020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24696997UFN4025A51箱(10個)40625#8020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697006UFN4025A71箱(10個)40625#12020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697015UFN4025A91箱(10個)40625#18020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697024UFN4025A101箱(10個)40625#24020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697033UFN4025A121箱(10個)40625#40020000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697042UFN5025A31箱(10個)50625#4020000
13,700
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697058UFN5025A41箱(10個)50625#6020000
13,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
24697067UFN5025A51箱(10個)50625#8020000
13,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
24697076UFN5025A71箱(10個)50625#12020000
13,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
24697085UFN5025A91箱(10個)50625#18020000
13,700
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697094UFN5025A101箱(10個)50625#24020000
13,700
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697103UFN5025A121箱(10個)50625#40020000
13,700
8,698
9,568(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697112UFN6025A31箱(10個)60625#4015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697128UFN6025A41箱(10個)60625#6015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697137UFN6025A51箱(10個)60625#8015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697146UFN6025A71箱(10個)60625#12015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697155UFN6025A91箱(10個)60625#18015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697164UFN6025A101箱(10個)60625#24015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697173UFN6025A121箱(10個)60625#40015000
15,000
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
24697182UFN8025A31箱(5個)80625#4015000
10,850
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ワンタッチ軸付ホイール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする