金型用砥石 YG

金型用砥石 YG - ヤナセ(柳瀬)

軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。

寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24698363HZI6310#24063
21,400
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698372HZI6311#32063
22,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698388HZI6312#40063
24,800
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698397HZI6313#60063
28,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698406HZI6314#80063
30,200
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698415HZI13310#240133
24,800
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698424HZI13311#320133
28,400
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698433HZI13312#400133
30,400
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698442HZI13313#600133
32,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698458HZI13314#800133
38,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698467HZI13510#240135
34,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698476HZI13511#320135
40,800
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698485HZI13512#400135
43,600
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698494HZI13513#600135
47,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
24698503HZI13514#800135
47,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする