ヤナセ(柳瀬)
研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
2
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24698598
GF207
#120
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24698607
GF2010
#220
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24698616
GF2011
#320
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24698625
GF2013
#600
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24698634
GF2015
#1000
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください