ヤナセ(柳瀬)
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材
超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
軸長(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24698643
GCM-45
3
4
13
30
#80
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698652
GCM-47
3
4
13
30
#120
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698668
GCM-49
3
4
13
30
#180
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698677
GCM-410
3
4
13
30
#220
¥
3,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698686
GCM-411
3
4
13
30
#320
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24698695
GCM-65
3
6
17
30
#80
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
24698704
GCM-67
3
6
17
30
#120
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24698713
GCM-69
3
6
17
30
#180
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698722
GCM-610
3
6
17
30
#220
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698738
GCM-611
3
6
17
30
#320
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
24698747
GCM-85
3
8
20
30
#80
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698756
GCM-87
3
8
20
30
#120
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698765
GCM-89
3
8
20
30
#180
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698774
GCM-810
3
8
20
30
#220
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698783
GCM-811
3
8
20
30
#320
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698792
GCM-105
3
10
20
30
#80
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24698808
GCM-107
3
10
20
30
#120
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24698817
GCM-109
3
10
20
30
#180
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698826
GCM-1010
3
10
20
30
#220
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
24698835
GCM-1011
3
10
20
30
#320
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698844
GCM-135
3
13
20
30
#80
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
24698853
GCM-137
3
13
20
30
#120
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698862
GCM-139
3
13
20
30
#180
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698878
GCM-1310
3
13
20
30
#220
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698887
GCM-1311
3
13
20
30
#320
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24698896
GCM-145
6
15
20
-
#80
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698905
GCM-147
6
15
20
-
#120
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698914
GCM-149
6
15
20
-
#180
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698923
GCM-1410
6
15
20
-
#220
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
24698932
GCM-1411
6
15
20
-
#320
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698948
GCM-205
6
20
25
-
#80
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698957
GCM-207
6
20
25
-
#120
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698966
GCM-209
6
20
25
-
#180
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698975
GCM-2010
6
20
25
-
#220
¥
9,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24698984
GCM-2011
6
20
25
-
#320
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
24698993
GCM-255
6
25
25
-
#80
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
24699002
GCM-257
6
25
25
-
#120
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699018
GCM-259
6
25
25
-
#180
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699027
GCM-2510
6
25
25
-
#220
¥
9,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699036
GCM-2511
6
25
25
-
#320
¥
12,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください