曜日別特売

研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

研削用ゴム砥石 砲弾タイプ - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。

適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
軸長(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24699045GCMH-45341330#8030000
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699054GCMH-47341330#12030000
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699063GCMH-49341330#18030000
3,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699072GCMH-410341330#22030000
3,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699088GCMH-411341330#32030000
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699097GCMH-65361730#8030000
3,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699106GCMH-67361730#12030000
3,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699115GCMH-69361730#18030000
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24699124GCMH-610361730#22030000
3,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699133GCMH-611361730#32030000
4,700
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699142GCMH-85382030#8030000
4,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699158GCMH-87382030#12030000
4,000
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699167GCMH-89382030#18030000
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699176GCMH-810382030#22030000
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699185GCMH-811382030#32030000
4,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699194GCMH-1053102030#8030000
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699203GCMH-1073102030#12030000
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24699212GCMH-1093102030#18030000
4,100
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699228GCMH-10103102030#22030000
4,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24699237GCMH-10113102030#32030000
5,000
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699246GCMH-1253122030#8030000
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699255GCMH-1273122030#12030000
4,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699264GCMH-1293122030#18030000
4,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699273GCMH-12103122030#22030000
4,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699282GCMH-12113122030#32030000
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699298GCMH-1556152035#8020000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699307GCMH-1576152035#12020000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699316GCMH-1596152035#18020000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699325GCMH-15106152035#22020000
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24699334GCMH-15116152035#32020000
8,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699343GCMH-2056202535#8020000
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699352GCMH-2076202535#12020000
7,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
24699368GCMH-2096202535#18020000
7,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699377GCMH-20106202535#22020000
7,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699386GCMH-20116202535#32020000
9,300
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24699325
2018-12-11
用途: 研磨作業

砲弾型が使いやすいです。1個から購入が可能になれば、そして価格がもう少し手ごろになれば星5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする