研磨用ゴム砥石 円筒タイプ

研磨用ゴム砥石 円筒タイプ - ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 円筒タイプ - ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 円筒タイプ - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
軸長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24699727DOX-412341330#400
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699736DOX-413341330#600
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24699745DOX-414341330#800
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699754DOX-415341330#1000
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699763DOX-417341330#1500
5,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699772DOX-418341330#2000
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699788DOX-612361730#400
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24699797DOX-613361730#600
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
24699806DOX-614361730#800
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
24699815DOX-615361730#1000
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24699824DOX-617361730#1500
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699833DOX-618361730#2000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699842DOX-812382030#400
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699858DOX-813382030#600
5,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699867DOX-814382030#800
5,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699876DOX-815382030#1000
5,500
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699885DOX-817382030#1500
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699894DOX-818382030#2000
7,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699903DOX-10123102030#400
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24699912DOX-10133102030#600
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699928DOX-10143102030#800
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24699937DOX-10153102030#1000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699946DOX-10173102030#1500
6,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
24699955DOX-10183102030#2000
7,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
24699964DOX-13123132030#400
5,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699973DOX-13133132030#600
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
24699982DOX-13143132030#800
6,600
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
24699998DOX-13153132030#1000
6,600
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700007DOX-13173132030#1500
7,700
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700016DOX-13183132030#2000
7,700
5,198
5,718(税込)
当日出荷
24700025DOX-141261520-#400
8,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700034DOX-141361520-#600
11,000
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700043DOX-141461520-#800
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700052DOX-141561520-#1000
11,000
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700068DOX-141761520-#1500
11,000
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700077DOX-141861520-#2000
12,100
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700086DOX-201262025-#400
9,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700095DOX-201362025-#600
10,100
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700104DOX-201462025-#800
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700113DOX-201562025-#1000
11,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700122DOX-201762025-#1500
12,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700138DOX-201862025-#2000
13,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700147DOX-251262525-#400
12,100
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700156DOX-251362525-#600
13,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700165DOX-251462525-#800
14,300
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700174DOX-251562525-#1000
14,300
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700183DOX-251762525-#1500
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700192DOX-251862525-#2000
22,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24699833
2019-09-26
用途: 金属研磨 (刀)
医療・福祉・介護関連業

水を付けての研磨でしたが、まずまずの加工ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする