研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ

研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ - ヤナセ(柳瀬)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。

内容量1箱(10個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
軸長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24700208DOXH-4123413-#400
4,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24700217DOXH-4133413-#600
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24700226DOXH-4143413-#800
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24700244DOXH-4173413-#1500
5,100
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24700262DOXH-6123617-#400
4,700
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700278DOXH-6133617-#600
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24700287DOXH-6143617-#800
5,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24700305DOXH-6173617-#1500
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24700323DOXH-8123820-#400
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24700332DOXH-8133820-#600
5,200
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700348DOXH-8143820-#800
5,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700366DOXH-8173820-#1500
6,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700384DOXH-101231020-#400
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24700393DOXH-101331020-#600
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700402DOXH-101431020-#800
5,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700427DOXH-101731020-#1500
6,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700445DOXH-121231220-#400
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700454DOXH-121331220-#600
5,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700463DOXH-121431220-#800
6,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700488DOXH-121731220-#1500
6,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700506DOXH-15126152035#400
8,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24700515DOXH-15136152035#600
8,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24700524DOXH-15146152035#800
9,300
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700542DOXH-15176152035#1500
9,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700567DOXH-20126202535#400
9,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
24700576DOXH-20136202535#600
10,100
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700585DOXH-20146202535#800
10,800
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700603DOXH-20176202535#1500
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700235DOXH-4153413-#1000
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700253DOXH-4183413-#2000
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700296DOXH-6153617-#1000
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700314DOXH-6183617-#2000
5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700357DOXH-8153820-#1000
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700375DOXH-8183820-#2000
6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700418DOXH-101531020-#1000
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700436DOXH-101831020-#2000
6,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700472DOXH-121531220-#1000
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700497DOXH-121831220-#2000
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700533DOXH-15156152035#1000
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700558DOXH-15186152035#2000
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700594DOXH-20156202535#1000
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24700612DOXH-20186202535#2000
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする