ヤナセ(柳瀬)
鋼線 〈軸付エンドブラシ〉
寸法C(mm)
6
タイプ
鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24700628
BKE-10
10
30
35
30000
¥
6,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
24700637
BKE-13
13
30
35
30000
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700646
BKE-15
15
30
25
30000
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24700655
BKE-20
20
30
25
30000
¥
15,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
24700664
BKE-25
25
35
25
30000
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700673
BKE-30
30
35
25
30000
¥
50,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください