鋼線 〈軸付カップブラシ〉

鋼線 〈軸付カップブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)6タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24700682BKCJ-4040252530000
8,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700698BKCJ-5050252530000
9,500
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700707BKCJ-6565252530000
10,650
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700716BKCJ-7575203530000
12,100
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする