ヤナセ(柳瀬)
鋼線 〈軸付ホイールブラシ〉
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
タイプ
鋼線Φ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24700725
BKF-25
25
10
30000
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
24700734
BKF-30
32
10
30000
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700743
BKF-40
38
10
30000
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700752
BKF-50
50
10
30000
¥
5,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700768
BKF-65
65
10
30000
¥
5,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700777
BKF-75
75
10
30000
¥
5,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24700786
BKF-100
100
13
30000
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください