ヤナセ(柳瀬)
鋼線カップブラシ
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材
鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24700795
BKC-50
50
M10×P1.5
45
25
鋼線 Φ0.3
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700804
BKC-120
120
M16×P2
100
35
鋼線 Φ0.5
¥
6,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700813
BKC-75
75
M10×P1.5
66
20
鋼線 Φ0.3
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24700822
BKC-90
90
M16×P2
82
30
鋼線 Φ0.3
¥
3,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください