鋼線ヒネリカップブラシ

鋼線ヒネリカップブラシ - ヤナセ(柳瀬)

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。

線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24700838BKCH-9090M16×P27530
6,600
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700847BKCH-120120M16×P210035
9,900
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700856BKCH-7575M10×P1.56325
4,730
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする