ヤナセ(柳瀬)
鋼線メッキ 〈軸付エンドブラシ〉
寸法C(mm)
6
タイプ
鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24700917
BKME-10
10
30
35
30000
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24700926
BKME-13
13
30
35
30000
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700935
BKME-15
15
30
25
30000
¥
5,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700944
BKME-20
20
30
25
30000
¥
15,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24700953
BKME-25
25
35
25
30000
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24700962
BKME-30
30
35
25
30000
¥
46,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください