ヤナセ(柳瀬)
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
タイプ
鋼線メッキΦ0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24701014
BKMF-25
25
10
30000
¥
7,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701023
BKMF-30
32
10
30000
¥
7,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701032
BKMF-40
38
10
30000
¥
7,450
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701048
BKMF-50
50
10
30000
¥
7,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24701057
BKMF-65
65
10
30000
¥
7,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701066
BKMF-75
75
10
30000
¥
7,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701075
BKMF-100
100
13
30000
¥
9,650
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください