曜日別特売

鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉

鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24701084BMKS-151530
5,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24701093BMKS-202040
16,900
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701102BMKS-252535
19,300
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする