ヤナセ(柳瀬)
鋼線メッキ線カップブラシ
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材
鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24701127
BKMC-50
50
M10×P1.5
45
25
鋼線メッキ Φ0.25
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24701136
BKMC-75
75
M10×P1.5
66
20
鋼線メッキ Φ0.25
¥
2,130
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24701145
BKMC-120
120
M16×P2
100
35
鋼線メッキ Φ0.35
¥
6,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24701154
BKMC-90
90
M16×P2
82
30
鋼線メッキ Φ0.25
¥
3,960
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください