ヤナセ(柳瀬)
軸付ガターホイール
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
粒度
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24701836
GJ50SA4
50
20000
#60
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701845
GJ50SA5
50
20000
#80
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701854
GJ50SA6
50
20000
#100
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701863
GJ50SA7
50
20000
#120
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701872
GJ50SA8
50
20000
#150
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701888
GJ50SA9
50
20000
#180
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701897
GJ50SA10
50
20000
#240
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701906
GJ50SA11
50
20000
#320
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701915
GJ50SA12
50
20000
#400
1枚合わせ
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701924
GJ50WA4
50
20000
#60
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701933
GJ50WA5
50
20000
#80
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701942
GJ50WA6
50
20000
#100
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701958
GJ50WA7
50
20000
#120
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701967
GJ50WA8
50
20000
#150
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701976
GJ50WA9
50
20000
#180
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24701985
GJ50WA10
50
20000
#240
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
24701994
GJ50WA11
50
20000
#320
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702003
GJ50WA12
50
20000
#400
2枚合わせ
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702012
GJ60SA4
60
18000
#60
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702028
GJ60SA5
60
18000
#80
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702037
GJ60SA6
60
18000
#100
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702046
GJ60SA7
60
18000
#120
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702055
GJ60SA8
60
18000
#150
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702064
GJ60SA9
60
18000
#180
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
24702073
GJ60SA10
60
18000
#240
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702082
GJ60SA11
60
18000
#320
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702098
GJ60SA12
60
18000
#400
1枚合わせ
¥
5,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702107
GJ60WA4
60
18000
#60
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702116
GJ60WA5
60
18000
#80
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702125
GJ60WA6
60
18000
#100
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702134
GJ60WA7
60
18000
#120
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702143
GJ60WA8
60
18000
#150
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702152
GJ60WA9
60
18000
#180
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702168
GJ60WA10
60
18000
#240
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702177
GJ60WA11
60
18000
#320
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702186
GJ60WA12
60
18000
#400
2枚合わせ
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702195
GJ80SA4
80
15000
#60
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702204
GJ80SA5
80
15000
#80
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702213
GJ80SA6
80
15000
#100
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702222
GJ80SA7
80
15000
#120
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702238
GJ80SA8
80
15000
#150
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702247
GJ80SA9
80
15000
#180
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702256
GJ80SA10
80
15000
#240
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702265
GJ80SA11
80
15000
#320
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702274
GJ80SA12
80
15000
#400
1枚合わせ
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702283
GJ80WA4
80
15000
#60
2枚合わせ
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702292
GJ80WA5
80
15000
#80
2枚合わせ
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702308
GJ80WA6
80
15000
#100
2枚合わせ
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702317
GJ80WA7
80
15000
#120
2枚合わせ
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702326
GJ80WA8
80
15000
#150
2枚合わせ
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ