曜日別特売

軸付スリットクラゲ

軸付スリットクラゲ - ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ - ヤナセ(柳瀬)

木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。

粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24702554FRHH-100259100625
11,3006,998
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り72点です
24702563FRHH-125309125630
12,7007,998
7,998
8,798(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702572FRHH-125509125650
22,10013,980
13,980
15,378(税込)
34日以内出荷
返品不可
24702588FRHH-1506091501060
25,80016,980
16,980
18,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】軸付スリットクラゲ 3Dワークバリの除去に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする