曜日別特売

重研削用軸付フラップホイール

重研削用軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24702834UF3025Z31箱(10個)#40306
9,600
5,898
6,488(税込)
当日出荷
24702843UF3025Z41箱(10個)#60306
9,600
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702852UF3025Z51箱(10個)#80306
9,600
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702868UF4025Z31箱(10個)#40406
11,000
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702877UF4025Z41箱(10個)#60406
11,000
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702886UF4025Z51箱(10個)#80406
11,000
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702895UF5025Z31箱(10個)#40506
12,000
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702904UF5025Z41箱(10個)#60506
12,000
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702913UF5025Z51箱(10個)#80506
12,000
7,498
8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702922UF6025Z31箱(10個)#40606
13,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
24702938UF6025Z41箱(10個)#60606
13,800
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702947UF6025Z51箱(10個)#80606
13,800
8,598
9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702956UF8025Z31箱(5個)#40806
9,000
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702965UF8025Z41箱(5個)#60806
9,000
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702974UF8025Z51箱(5個)#80806
9,000
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702983UF10025Z31箱(5個)#401006
10,000
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
24702992UF10025Z41箱(5個)#601006
10,000
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
24703008UF10025Z51箱(5個)#801006
10,000
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする