ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈コットンモップバフ〉
外径(Φmm)
23
厚さ(mm)
15
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703035
3CMB23
3
43
Φ3軸付
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24703044
2CMB23
3
43
Φ2.34軸付
¥
7,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703053
CMB23
-
-
本体のみ
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください