ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈ネルバフ〉
外径(Φmm)
23
厚さ(mm)
4
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
軸径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703062
3VN23
Φ3軸付
3
43
¥
7,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703078
2VN23
Φ2.34軸付
2.34
43
¥
7,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703087
VN23
本体のみ
-
-
¥
4,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください