曜日別特売

小径バフ 〈モスリンバフ〉

小径バフ 〈モスリンバフ〉 - ヤナセ(柳瀬)
外径(Φmm)20厚さ(mm)5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
軸径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247030963MB20Φ3軸付343
6,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
247031052MB20Φ2.34軸付343
6,500
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703114MB20本体のみ--
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする