ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈茶カツエメリー〉
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
5
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
軸径(Φmm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703157
3EB25
Φ3軸付
3
43
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703166
2EB25
Φ2.34軸付
3
43
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703175
EB25
本体のみ
-
-
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください