ヤナセ(柳瀬)
小径バフ 〈白エメリー〉
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
4
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703184
3WB20
3
Φ3軸付
¥
5,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703193
2WB20
3
Φ2.34軸付
¥
5,850
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
24703202
WB20
-
本体のみ
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください