真鍮 〈軸付エンドブラシ〉

真鍮 〈軸付エンドブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)6タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24703324BME-1010303530000
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24703333BME-1313303530000
9,000
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
24703342BME-1515302530000
9,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703358BME-2020302530000
18,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703367BME-2525352530000
24,200
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24703376BME-3030352530000
67,100
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする