ヤナセ(柳瀬)
真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
タイプ
真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703428
BMF-30
32
10
30000
¥
10,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24703437
BMF-40
38
10
30000
¥
10,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703446
BMF-50
50
13
30000
¥
11,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
24703455
BMF-65
65
13
30000
¥
11,250
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703464
BMF-75
75
13
30000
¥
11,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24703473
BMF-100
100
13
30000
¥
18,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください