曜日別特売

精密セラミックポイント

精密セラミックポイント - ヤナセ(柳瀬)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に最適です。適合材貴金属、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸長(mm)
粒度
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24703507SMP6536-30#80円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
24703516SMP6736-30#120円筒
5,400
取扱い終了
24703525SMP61036-30#220円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
24703534SMP61136-30#320円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
24703543SMP61336-30#500円筒
6,700
取扱い終了
返品不可
24703552SMP61536-30#1000円筒
6,700
取扱い終了
返品不可
24703568SMP105310-30#80円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
24703577SMP107310-30#120円筒
5,400
取扱い終了
24703586SMP1010310-30#220円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
24703595SMP1011310-30#320円筒
5,400
取扱い終了
返品不可
24703604SMP1013310-30#500円筒
6,700
取扱い終了
返品不可
24703613SMP1015310-30#1000円筒
6,700
取扱い終了
返品不可
24703622SMP155315-30#80円筒
11,900
取扱い終了
返品不可
24703638SMP157315-30#120円筒
11,900
取扱い終了
返品不可
24703647SMP1510315-30#220円筒
11,900
取扱い終了
返品不可
24703656SMP1511315-30#320円筒
11,900
取扱い終了
返品不可
24703665SMP1513315-30#500円筒
14,300
取扱い終了
返品不可
24703674SMP1515315-30#1000円筒
14,300
取扱い終了
返品不可
24703683SMP205620-35#80円筒
12,700
取扱い終了
24703692SMP207620-35#120円筒
12,700
取扱い終了
24703708SMP2010620-35#220円筒
12,700
取扱い終了
24703717SMP2011620-35#320円筒
12,700
取扱い終了
24703726SMP2013620-35#500円筒
15,500
取扱い終了
24703735SMP2015620-35#1000円筒
15,500
取扱い終了
24703744SMF225-223-#80円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
24703753SMF227-223-#120円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
24703762SMF2210-223-#220円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
24703778SMF2211-223-#320円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
24703787SMF2213-223-#500円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
24703796SMF2215-223-#1000円筒ホイール
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする