ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・ステンレス 〈エンド型〉
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
36
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
10000
軸径(Φmm)
3
タイプ
SUSΦ0.1
軸長(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703805
B5EB
5
8
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24703814
B8EB
8
10
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703823
B10EB
10
12
¥
17,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください