ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
寸法C(mm)
3
軸径(Φmm)
3
タイプ
SUSΦ0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703832
B14CB
14
8
40
8000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24703848
B20CB
20
10
30
6000
¥
43,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24703857
B25CB
25
15
30
3000
¥
45,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください