精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉

精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉 - ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈カップ型〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)3粒度#400最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000軸径(Φmm)3タイプダイヤユニロンΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24703927B14CD14840
8,580
5,398
5,938(税込)
14日以内出荷
返品不可
24703936B20CD201030
18,480
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
24703945B25CD251530
20,240
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする