ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・ダイヤ砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
40
粒度
#400
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
軸径(Φmm)
3
タイプ
ダイヤユニロンΦ0.25
軸長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703954
B23HD
23
2
¥
6,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
24703963
B25HD
25
4
¥
8,480
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください