精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉

精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉 - ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)3寸法D(mm)36最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36材質(毛)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24704006B5EH58
8,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
24704015B8EH810
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする