曜日別特売

精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉

精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉 - ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉 - ヤナセ(柳瀬)精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉 - ヤナセ(柳瀬)

馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。

寸法C(mm)3寸法D(mm)40最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24704058B15HH152
オープン
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24704067B25HH255
21,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする