ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈カップ型〉
寸法C(mm)
3
粒度
#180
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
10000
軸径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24704216
B14CK
14
8
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
24704225
B20CK
20
10
30
¥
60,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
24704234
B25CK
25
15
30
¥
66,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください