ヤナセ(柳瀬)
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈カップ型〉
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
36
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
10000
軸径(Φmm)
3
タイプ
白毛ソフト
軸長(mm)
36
毛丈(mm)
8
ブラシ直径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24704304
B14CS
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください