ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー 〈ソロバン型〉
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
全長(mm)
45
60
サイズ(mm)
10×1.6×3
16×2×3
20×2×6
20×6
内容量
1個
1箱(10本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24707743
D-10SD
1個
3
45
10×1.6×3
30000
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
24707752
D-16SD
1個
3
45
16×2×3
25000
¥
5,910
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24707768
CB-10SD
1個
3
45
10×1.6×3
30000
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707777
CB-16SD
1個
3
45
16×2×3
25000
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
24707786
D-20SD
1個
6
60
20×6
20000
¥
7,390
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
31224754
CB-20SD
1箱(10本)
6
60
20×2×6
20000
¥
86,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707795
CB-20SD
1個
6
60
20×2×6
20000
¥
7,840
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください