ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー 〈トンガリ型〉
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24707804
D-30JB
1個
3×14×3
80000
3
45
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
24707813
D-60JB
1個
6×13×3
60000
3
45
¥
1,370
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24707822
CB-30JB
1個
3×14×3
80000
3
45
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707838
CB-60JB
1個
6×13×3
60000
3
45
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707847
D-100JB
1個
10×19×6
30000
6
60
¥
5,040
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31224718
CB-100JB
1箱(10本)
10×19×6
30000
6
60
¥
71,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24707856
CB-100JB
1個
10×19×6
30000
6
60
¥
6,760
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください