ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー 〈楕円型〉
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
全長(mm)
サイズ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24708267
D-30QB
1個
3
45
3×5×3
80000
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
24708276
D-60QB
1個
3
45
6×10×3
60000
¥
1,370
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
24708285
CB-30QB
1個
3
45
3×5×3
80000
¥
1,530
¥
999
¥
1,099
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24708294
CB-60QB
1個
3
45
6×10×3
60000
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24708303
D-100QB
1個
6
60
10×16×6
40000
¥
5,040
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
31224675
CB-100QB
1箱(10本)
6
60
10×16×6
40000
¥
71,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24708312
CB-100QB
1個
6
60
10×16×6
40000
¥
6,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください