曜日別特売

柄を楽しむ壁紙

柄を楽しむ壁紙 - サンゲツ
(1件のレビュー)

77-878:あたたかみのある色柄でナチュラルモダンな雰囲気に仕上がります。
77-879:シャープでスタイリッシュな空間におすすめお幾何柄です。
77-880:黒はスタイリッシュな空間のアクセントにもおすすめです。
77-881:落ち着いたトーンのクラシック柄が高級感のあるお部屋をつくります。
77-882:モダンにアレンジされたクラシック柄が上質さを感じる空間をつくります。
77-883:やさしい気持ちで過ごせそう。心が浮き立つフェミニンな花柄。
77-884:上品な色とさりげないパールで大人のフェミニンを演出します。
77-885:使いやすいリーフ柄のシルエットです。
77-886:お部屋のベースにも使えるシンプルな星柄です。
77-887:ポップなドット柄はお部屋の雰囲気を明るくします。消臭機能付。
77-888:ポップなドット柄はお部屋の雰囲気を明るくします。消臭機能付。
77-889:ほっこりするテクスチャーが特長の北欧風パターンの壁紙です。
77-890:デフォルメされた大胆な花柄は北欧風の明るいお部屋をつくります。
77-891:流行のシャビーシックなインテリアに合う木目です。
77-892:アクセントとして使用すると空間がぐっとしまります。

材質塩化ビニル規格JIS規格、SV規格ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1巻
注意
※糊はついていません。
442件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
リピート(mm)
種別
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2465667777-878192タテ214、ヨコ231準不燃防かび
1,000
取扱い終了
返品不可
2465668677-878292タテ214、ヨコ231準不燃防かび
2,000
取扱い終了
返品不可
2465669577-878392タテ214、ヨコ231準不燃防かび
3,000
取扱い終了
返品不可
2465670477-878492タテ214、ヨコ231準不燃防かび
4,000
取扱い終了
返品不可
2465671377-878592タテ214、ヨコ231準不燃防かび
5,000
取扱い終了
返品不可
2465672277-878692タテ214、ヨコ231準不燃防かび
6,000
取扱い終了
返品不可
2465673877-878792タテ214、ヨコ231準不燃防かび
7,000
取扱い終了
返品不可
2465674777-878892タテ214、ヨコ231準不燃防かび
8,000
取扱い終了
返品不可
2465675677-878992タテ214、ヨコ231準不燃防かび
9,000
取扱い終了
返品不可
2465676577-8781092タテ214、ヨコ231準不燃防かび
10,000
取扱い終了
返品不可
2465677477-8781192タテ214、ヨコ231準不燃防かび
11,000
取扱い終了
返品不可
2465678377-8781292タテ214、ヨコ231準不燃防かび
12,000
取扱い終了
返品不可
2465679277-8781392タテ214、ヨコ231準不燃防かび
13,000
取扱い終了
返品不可
2465680877-8781492タテ214、ヨコ231準不燃防かび
14,000
取扱い終了
返品不可
2465681777-8781592タテ214、ヨコ231準不燃防かび
15,000
取扱い終了
返品不可
2465682677-8781692タテ214、ヨコ231準不燃防かび
16,000
取扱い終了
返品不可
2465683577-8781792タテ214、ヨコ231準不燃防かび
17,000
取扱い終了
返品不可
2465684477-8781892タテ214、ヨコ231準不燃防かび
18,000
取扱い終了
返品不可
2465685377-8781992タテ214、ヨコ231準不燃防かび
19,000
取扱い終了
返品不可
2465686277-8782092タテ214、ヨコ231準不燃防かび
20,000
取扱い終了
返品不可
2465687877-8782592タテ214、ヨコ231準不燃防かび
25,000
取扱い終了
返品不可
2465688777-8783092タテ214、ヨコ231準不燃防かび
30,000
取扱い終了
返品不可
2465689677-8783592タテ214、ヨコ231準不燃防かび
35,000
取扱い終了
返品不可
2465690577-8784092タテ214、ヨコ231準不燃防かび
40,000
取扱い終了
返品不可
2465691477-8784592タテ214、ヨコ231準不燃防かび
45,000
取扱い終了
返品不可
2465692377-8785092タテ214、ヨコ231準不燃防かび
50,000
取扱い終了
返品不可
2465693277-879192.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
1,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465694877-879292.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
2,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465695777-879392.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
3,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465696677-879492.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
4,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465697577-879592.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
5,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465698477-879692.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
6,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465699377-879792.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
7,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465700277-879892.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
8,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465701877-879992.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
9,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465702777-8791092.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
10,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465703677-8791192.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
11,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465704577-8791292.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
12,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465705477-8791392.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
13,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465706377-8791492.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
14,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465707277-8791592.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
15,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465708877-8791692.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
16,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465709777-8791792.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
17,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465710677-8791892.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
18,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465711577-8791992.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
19,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465712477-8792092.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
20,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465713377-8792592.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
25,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465714277-8793092.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
30,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465715877-8793592.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
35,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
2465716777-8794092.5タテ642、ヨコ925準不燃防かび
40,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24658104
2019-05-18
用途: 押入れの漆喰の壁に貼りました。
和田商店不動産業

壁紙の色柄は想像より地味でした。張った後に5日間位ビニール臭い匂いがしましたが、1週間経って無くなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする