曜日別特売
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。

全長(mm)1735定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45トラスコ品番327-4128材質アルミ合金質量(kg)4.2縮長(mm)1040脚頭形状球面内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36938501STCYDA
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36938501
2017-02-28
用途: 機械設置
株式会社宏建建設業・工事業

軽くて使い易く、思ってた以上に良い商品で満足です。

対象商品 : 36938501
2015-12-01
用途: レベル測量

三脚の伸縮を固定する黒いレバーが樹脂性だった。金属製なら折れる心配もないかなと感じた。
三脚を縛る黒いバンドの長さを固定する物が締める再に内側になっていて使いづらい。表側にあって締めるようになっていれば使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする