曜日別特売
STCYDA アルミ製三脚 STS 36938501

 

STCYDA アルミ製三脚 STS 36938501
STCYDA アルミ製三脚 STS 36938501
STCYDA アルミ製三脚 STS 36938501
STCYDA アルミ製三脚 STS 36938501

アルミ製三脚STCYDA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36938501
品番
STCYDA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。

トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
全長(mm)
1735
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
脚頭形状
球面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36938501
2017-02-28
用途: 機械設置
株式会社宏建 様(建設業・工事業)

軽くて使い易く、思ってた以上に良い商品で満足です。

対象商品 : 36938501
2015-12-01
用途: レベル測量

三脚の伸縮を固定する黒いレバーが樹脂性だった。金属製なら折れる心配もないかなと感じた。
三脚を縛る黒いバンドの長さを固定する物が締める再に内側になっていて使いづらい。表側にあって締めるようになっていれば使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする