曜日別特売

ケアガウン HK-7

ケアガウン HK-7 - ナガイレーベンケアガウン HK-7 - ナガイレーベンケアガウン HK-7 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前丈(cm)
袖丈(cm)
前幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24718618HK-7Sホワイト1034450
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718627HK-7Mホワイト1054653
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718636HK-7Lホワイト1074856
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718645HK-7LLホワイト1074860
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718654HK-7Sサックス1034450
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718663HK-7Mサックス1054653
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718672HK-7Lサックス1074856
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718688HK-7LLサックス1074860
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718697HK-7Sピンク1034450
4,400
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
24718715HK-7Lピンク1074856
4,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
24718724HK-7LLピンク1074860
4,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
24718706HK-7Mピンク1054653
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24718618
2026-03-05
用途: 歯科診療
三島歯科医院医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしてよかった。しかし、袖が短かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする