ナガイレーベン
マタニティ患者衣 MK-311
肌に触れる裏側に綿を使用した、適度なハリとコシがあるニット素材です。
出産前後にも使えるよう、ゆったりとしたシルエットです。
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720578
MK-311
ベージュ
M
39
43
102
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720587
MK-311
ベージュ
L
41
44
104
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720596
MK-311
ピンク
M
39
43
102
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720605
MK-311
ピンク
L
41
44
104
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください