ナガイレーベン
術前術後衣 EG-315
ソフトで肌触りが良く、耐久性にも優れた素材を使用しています。
袖、脇、肩はスナップにより開閉が自由にできます。
色
グリーン
素材
ポリエステル100%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24720614
EG-315
S
110
61
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720623
EG-315
M
115
69
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24720632
EG-315
L
125
77
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください