ナガイレーベン
男子パンツ ML-1133
深い色合いと豊かなストレッチ性が美しさと動きやすさをもたらします。
メンズはノータックのストレートシルエットです。
色
ネイビー
股下(cm)
90(フリー)
素材
ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24723983
ML-1133
S
72-79
19.5
92
¥7,500
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24723992
ML-1133
M
77-85
20
97
¥7,500
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724008
ML-1133
L
82-90
20.5
102
¥7,500
¥
6,498
¥7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724017
ML-1133
LL
87-96
21.5
107
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24724026
ML-1133
BL
94-102
23.5
114
¥7,500
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください