ナガイレーベン
ケアガウン KEX-1155
幅広の肩ヒモが着用していてとても楽です。
シャープな印象のデザインは着脱が簡単で、男女どなたにも似合います。
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24724762
KEX-1155
ホワイト
M
97
84
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724778
KEX-1155
ホワイト
L
107
89
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724787
KEX-1155
ピンク
M
97
84
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724796
KEX-1155
ピンク
L
107
89
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724805
KEX-1155
ブルー
M
97
84
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724814
KEX-1155
ブルー
L
107
89
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
24724823
KEX-1155
ピーチ
M
97
84
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
24724832
KEX-1155
ピーチ
L
107
89
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
24724848
KEX-1155
ペールグリーン
M
97
84
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
24724857
KEX-1155
ペールグリーン
L
107
89
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください