KEX-1155 ケアガウン KEX-1155 ナガイレーベン 24724823

※ガウンのみ

ケアガウン KEX-1155

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード24724823品番KEX-1155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700

幅広の肩ヒモが着用していてとても楽です。
シャープな印象のデザインは着脱が簡単で、男女どなたにも似合います。

ピーチサイズMウエスト(cm)97前中心丈(cm)84素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする