ナガイレーベン
ケアガウン NO-1350
素材
ポリエステル65%、綿35%制菌加工、吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
前丈(cm)
前幅(cm)
前肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24725627
NO-1350
M
ホワイト
108
49
37
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725636
NO-1350
M
ターキス
108
49
37
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725645
NO-1350
M
ピンク
108
49
37
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725654
NO-1350
EL
ホワイト
111
62
42
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725663
NO-1350
EL
ターキス
111
62
42
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725672
NO-1350
EL
ピンク
111
62
42
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください